ミニハロゲン 90wのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
75件の「ミニハロゲン 90w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン投光器用交換ランプ 250w」、「JD110V 100W/E」、「ハロゲンランプ JD」などの商品も取り扱っております。
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm) 69 消費電力(W) 85 口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 85 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スポット照明、全体照明 口金 E11 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 65 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 69 消費電力(W) 65W 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 130 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 75 消費電力(W) 130 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質 樹脂 直径(Φmm) 18.2 高さ(mm) 58 質量(g) 24.5 備考 PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 定格電圧(V) AC100 口金 E11 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 700 定格寿命(時間) 25000 電球形状 ハロゲン形 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85W
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W) 85 口金 E11 材質 ガラス 全長(mm) 70 質量(g) 10 径(Φmm) (ガラス球)11.5 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 220 種類 ハロゲン電球 定格寿命(時間) 2000 バルブ仕上 クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130W
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適 口金 E11 材質 ガラス 全長(mm) 70 質量(g) 10 径(Φmm) (ガラス球)11 消費電力(W) 130 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 質量(g) 72 口金 E11 定格消費電力(W) 3.4 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W) 85 口金 E11 材質 ガラス 全長(mm) 70 質量(g) 10 径(Φmm) (ガラス球)11.5 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明 口金 EU11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 全長(mm) 75 管径(Φmm) 18 色温度(K) 2800 定格平均寿命(時間) 2000 光中心距離 49mm 適合ソケット E-11 HS、FS、GS フィラメント (形式)CC-8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形65W
店舗のダウンライト照明などに最適
口金 E11 材質 ガラス 全長(mm) 70 質量(g) 10 径(Φmm) (ガラス球)11.5 消費電力(W) 65 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V) 12 周波数 50/60Hz 電球形状 ハロゲン球 光色 電球色 演色指数(Ra) 100 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)